Fresa de canto 90° 16/2

N.º do artigo: 215870 16/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: MTC
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 16 mm
Número de arestas de corte Z 2
Modelo da haste com rosca
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem MTC
Substituição da ferramenta PowerCard
Comprimento total Ltot. 23 mm
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 12,7 mm
Rosca de alojamento M M8
⌀ D3 13 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 29 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 30 mm
Ângulo de ramping αmáx. 1,32 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 10,85 mm
Pastilha de corte reversível adequada AP.. 1003
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215870 16/2
EAN/GTIN 4045197193032
Número do fabricante 215870 16/2

Descrição

Aplicación:

Uso universal em todos os materiais e para fresagem de ranhuras.

Nota:

Para alojamentos de fresas com rosca, ver parte 3 do catálogo.
Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 com lâmina n.º 674252 tam. 8IP.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de canto 90°  16/2

Fresa de canto 90° 16/2

sob pedido
Em stock
21 peças em stock
168,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
169,06 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
233,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2
Aplicação de fresagem Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração Escuadrado
Refrigeração interior sim sim
Modelo da haste com rosca com rosca con rosca
⌀ das lâminas DC 16 mm 16 mm 16 mm
Ângulo de ajuste κ 90 grau 90 grau 90 grau
Tipo de produto Fresa de canto Fresa de canto Fresa angular

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta