{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 24,7 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | con rosca | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Comprimento total Ltot. | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
Rosca de alojamento M | M12 | |
⌀ D3 | 21,7 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 46,4 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 47,4 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,73 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 19,55 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1003 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 215870 24,7/4 | |
EAN/GTIN | 4045197193063 | |
Número do fabricante | 215870 24,7/4 |