Fresa plana de alto rendimento 45° GARANT Softcut 50/5

N.º do artigo: 213555 50/5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
40 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Número de arestas de corte Z: 5
  • Ângulo de ajuste κ: 45
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: MTC
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Softcut®
⌀ das lâminas DC 50 mm
Número de arestas de corte Z 5
Modelo da haste com perfuração
Ângulo de ajuste κ 45 grau
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem MTC
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ exterior máximo Dmáx. 62,1 mm
Comprimento total Ltot. 40 mm
⌀ do orifício de alojamento 22 mm
Pastilha de corte reversível adequada SE.T1305; XEEW1305
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Tipo de produto Fresa plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 213555 50/5
EAN/GTIN 4045197953469
Número do fabricante 213555 50/5

Descrição

Ejecución:

Elevado número de arestas de corte para máxima produtividade. Ajuste positivo para um corte suave e baixo consumo energético. Alta suavidade de funcionamento devido à geometria individual da ferramenta.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 3,0 com lâmina n.º 674252 15IP.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa plana de alto rendimento 45° GARANT Softcut  50/5

Fresa plana de alto rendimento 45° GARANT Softcut 50/5

sob pedido
Em stock
40 peças em stock
320,79 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
342,46 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
443,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
347,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 5 5 5 5
Refrigeração interior sim no
Pastilha de corte reversível adequada SE.T1305; XEEW1305 SE.. 1204.. SN.U; ON.U SE.. 1204..
Modelo da haste com perfuração con taladro con taladro con taladro
⌀ das lâminas DC 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Divisão das lâminas desigual desigual desigual desigual
Tipo de produto Fresa plana Fresa de planear Fresa de planear Fresa de planear

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta