Fresa de grande avanço Feedking 66/6

N.º do artigo: 212910 66/6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
29 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Aplicação de fresagem: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sí
  • Estratégia de maquinagem: HPC
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série FeedKing
⌀ das lâminas DC 66 mm
Número de arestas de corte Z 6
Modelo da haste con taladro
Aplicação de fresagem Fresado circular; Ramping; Plunging
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem HPC
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ D3 50 mm
‌profundidade máxima de corte ap máx 1,15 mm
Comprimento total Ltot. 50 mm
⌀ do orifício de alojamento 27 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 116 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 130 mm
Fresas circulares de perfuração ap 1,15 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,35 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 49,5 mm
Pastilha de corte reversível adequada XD.. 09T308
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219933 (15IP; 3,8 Nm)
Ângulo de ajuste κ 9 grau
Hélice Fz 0,7
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212910 66/6
EAN/GTIN 4045197411754
Número do fabricante 212910 66/6

Descrição

Ejecución:

Geometria dinâmica das arestas para os mais altos valores de avanço. Extrema suavidade de funcionamento graças ao apoio de pastilhas reversíveis autoestabilizante. Geometria otimizada para força de corte reduzida, reduzindo assim a carga do fuso principal.

Ventaja:

Particularmente económica devido a pastilhas reversíveis de 4 arestas de corte extremamente estáveis.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta