{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | FeedKing | |
⌀ das lâminas DC | 100 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
Modelo da haste | con taladro | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1,15 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 32 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 184 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 198 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,15 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,21 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 83,5 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 09T308 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 9 grau | |
Hélice Fz | 0,7 | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 212910 100/8 | |
EAN/GTIN | 4045197411778 | |
Número do fabricante | 212910 100/8 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de grande avanço Feedking 100/8
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
486,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
596,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do orifício de alojamento | 32 mm | 32 mm |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Plunging | Plunging; Ramping; Plunging |
Refrigeração interior | sí | sim |
⌀ das lâminas DC | 100 mm | 100 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 184 mm | 184 mm |
Hélice Fz | 0,7 | 0,8 |