{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | FeedKing | |
⌀ das lâminas DC | 100 mm | |
Número de arestas de corte Z | 7 | |
Modelo da haste | con taladro | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 79 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1,8 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 32 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 179 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 198 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,85 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,22 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 78,5 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 120408 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 12 grau | |
Hélice Fz | 0,7 | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 212910 100/7 | |
EAN/GTIN | 4045197514394 | |
Número do fabricante | 212910 100/7 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de grande avanço Feedking 100/7
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
452,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
309,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
309,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
523,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo de ajuste κ | 12 grau | 15 - 30 grau | 15 - 30 grau | 11 grau |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Plunging | Fresado circular; Ramping | Fresado circular; Ramping | Fresado circular; Ramping; Plunging |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 63 mm |
Refrigeração interior | sí | sí | sí | sí |
Modelo da haste | con taladro | con taladro | con perforación | con perforación |
⌀ das lâminas DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Hélice Fz | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |