{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | FeedKing | |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | com rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
⌀ D3 | 7 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 0,85 mm | |
Comprimento total Ltot. | 30 mm | |
Rosca de alojamento M | M10 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 27 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 38 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 0,85 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 2,86 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 6 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 070308 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 212905 20/2 | |
EAN/GTIN | 4045197320858 | |
Número do fabricante | 212905 20/2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de grande avanço Feedking, com rosca, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 20/2mm
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
202,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
146,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
146,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
155,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rosca de alojamento M | M10 | M10 | M10 | M10 |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | Fresagem circular; Aceleração | Fresagem circular; Aceleração | Ramping; Ramping |
Comprimento total Ltot. | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 070308 | RD..1003 | RD..1003 | RPK.10T3M0T |
⌀ D3 | 7 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Fresa de cópia | Fresa de cópia | Fresa de cópia | Fresa copiadora (RD..10) |