{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal e inclinado | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Medida S | 5,6 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Fresagem de chanfros | 45 grau | |
Avanço fz em alumínio de apara curta | 0,055 mm | |
Avanço fzem acrílico PMMA | 0,055 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | amarillo | |
Tipo de produto | Desbarbador |
Número do artigo | 208154 8 | |
EAN/GTIN | 4062406774806 | |
Número do fabricante | 208154 8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Rebarbadora de MDI espiralada 90° 8
sob pedido
Em stock
138 peças em stock
40,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
79 peças em stock
32,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
269 peças em stock
19,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
33,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Tolerância da haste | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ das lâminas DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo | N | N | N | N |
Número de dentes Z | 4 | 6 | 4 | 4 |
Tipo de produto | Desbarbador | Rebarbadora | Desbarbador | Desbarbador |
Fresagem de chanfros | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |