{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal e inclinado | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Medida S | 7 mm | |
Comprimento total L | 72 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Fresagem de chanfros | 45 grau | |
Avanço fz em alumínio de apara curta | 0,07 mm | |
Avanço fzem acrílico PMMA | 0,07 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | amarillo | |
Tipo de produto | Desbarbador |
Número do artigo | 208154 10 | |
EAN/GTIN | 4062406774813 | |
Número do fabricante | 208154 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebarbadora de MDI espiralada 90° 10
sob pedido
Em stock
141 peças em stock
49,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
39,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
114 peças em stock
39,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
142 peças em stock
51,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
149 peças em stock
26,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
26,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
131 peças em stock
39,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
208 peças em stock
51,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | no | no | no | no | no | no | no | no |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Tolerância da haste | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Número de dentes Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sentido de avanço | Horizontal e inclinado | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado |
Medida S | 7 mm | 5,5 mm | 7 mm | 5,5 mm | 7 mm | 9,9 mm | 18,6 mm | 18,6 mm |
Tipo de produto | Desbarbador | Desbarbador | Desbarbador | Desbarbador | Desbarbador | Desbarbador | Desbarbador | Desbarbador |