{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 120 grau | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Medida S | 5,5 mm | |
Comprimento total L | 72 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Fresagem de chanfros | 60 grau | |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | sem | |
Ângulo do chanfro de canto | 30 grau | |
Tipo de produto | Rebarbadora |
Número do artigo | 208092 10 | |
EAN/GTIN | 4045197858528 | |
Número do fabricante | 208092 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rebarbadora de MDI 120° 10
sob pedido
Em stock
174 peças em stock
51,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
315 peças em stock
51,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 256 peças em stock
31,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
127 peças em stock
51,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
218 peças em stock
31,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
191 peças em stock
51,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ângulo do chanfro de canto | 30 grau | 45 grau | 45 grau | 60 grau | 60 grau | 75 grau |
Anel colorido | sem | sin | sem | sem | sem | sem |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 120 grau | 90 grau | 90 grau | 60 grau | 60 grau | 30 grau |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Fresagem de chanfros | 60 grau | 45 grau | 45 grau | 30 grau | 30 grau | 15 grau |