{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 1 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Medida S | 0,7 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 3 mm | |
Fresagem de chanfros | 45 grau | |
Avanço fz em alumínio de apara curta | 0,01 mm | |
Avanço fzem acrílico PMMA | 0,01 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | amarelo | |
Tipo de produto | Rebarbadora |
Número do artigo | 208154 1 | |
EAN/GTIN | 4062406774745 | |
Número do fabricante | 208154 1 |