{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal e inclinado | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Medida S | 4,2 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Fresagem de chanfros | 45 grau | |
Avanço fz em alumínio de apara curta | 0,045 mm | |
Avanço fzem acrílico PMMA | 0,045 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | amarillo | |
Tipo de produto | Desbarbador |
Número do artigo | 208154 6 | |
EAN/GTIN | 4062406774783 | |
Número do fabricante | 208154 6 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rebarbadora de MDI espiralada 90° 6
sob pedido
Em stock
172 peças em stock
29,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
93 peças em stock
39,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
194 peças em stock
26,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
204 peças em stock
26,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
409 peças em stock
15,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 57 mm | 72 mm | 57 mm | 57 mm | 54 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tipo | N | N | N | N | N |
Número de dentes Z | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Tipo de produto | Desbarbador | Rebarbadora | Rebarbadora | Desbarbador | Desbarbador |