{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Medida S | 5,6 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Fresagem de chanfros | 45 grau | |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | sin | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Tipo de produto | Desbarbador |
Número do artigo | 208095 8 | |
EAN/GTIN | 4045197858597 | |
Número do fabricante | 208095 8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rebarbadora de MDI 90° 8
sob pedido
Em stock
106 peças em stock
33,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
317 peças em stock
19,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
40,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Tolerância da haste | h6 | h6 | h6 |
⌀ das lâminas DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo | N | N | N |
Número de dentes Z | 4 | 4 | 4 |
Tipo de produto | Desbarbador | Rebarbadora | Desbarbador |
Fresagem de chanfros | 45 grau | 45 grau | 45 grau |