{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 4 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Medida S | 2,8 mm | |
Comprimento total L | 54 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Fresagem de chanfros | 45 grau | |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | sin | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Tipo de produto | Desbarbador |
Número do artigo | 208095 4 | |
EAN/GTIN | 4045197858573 | |
Número do fabricante | 208095 4 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebarbadora de MDI 90° 4
sob pedido
Em stock
766 peças em stock
20,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
387 peças em stock
13,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
97 peças em stock
20,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
80 peças em stock
13,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
85 peças em stock
20,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
111 peças em stock
26,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
206 peças em stock
26,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | Sin revestimiento |
Refrigeração interior | no | no | no | no | no | no | no |
⌀ das lâminas DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Óleo de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Medida S | 2,8 mm | 2,8 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 2,8 mm |
Tipo de produto | Desbarbador | Desbarbador | Desbarbador | Desbarbador | Desbarbador | Desbarbador | Desbarbador |