Rebarbadora de MDI 90°, sem revestimento, ⌀ h6 DC: 1mm

N.º do artigo: 208095 1
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ h6 DC Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h6
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 1 mm
Revestimento sem revestimento
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h6
Número de dentes Z 3
Sentido de avanço horizontal e inclinado
Ângulo da ponta do escareador cónico 90 grau
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Medida S 0,7 mm
Comprimento total L 50 mm
⌀ haste Ds 3 mm
Fresagem de chanfros 45 grau
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 0,005 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido sem
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Tipo de produto Rebarbadora

Identificação e classificação

Número do artigo 208095 1
Copiar
EAN/GTIN 4045197854612
Copiar
Número do fabricante 208095 1
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
180
Alumínio (apara curta)
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
140
Alumínio > 10% Si
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
105
Aço < 500 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
70
Aço < 750 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
60
Aço < 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
55
Aço < 1100 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
35
INOX < 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
M
Código de ISO:
40
INOX > 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
M
Código de ISO:
30
GG(G)
adequado para / [m/min]
K
Código de ISO:
55
Uni
adequado para / [m/min]
 
máximo a molhado
adequado para / [m/min]
 
mínimo a molhado
adequado para / [m/min]
 
Ar
adequado para / [m/min]
 

Descrição

Versão:

Tolerância: Medida S = ±0,1 mm, ângulo da ponta ±10 minutos de ângulo.
Com um ângulo de hélice especial, com corte suave.

Vantagem:

Ideal para chanfrar e rebarbar os bordos da peça de trabalho e para trabalhos de contorno.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho: Indique aqui o número do artigo ou o código do artigo.