{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Inox | |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear; 0,1×D | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC; TPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 41 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 52 mm | |
⌀ de exposição D1 | 19,5 mm | |
Comprimento total L | 104 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Arredondamento do canto rv | 0,2 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202989 20 | |
EAN/GTIN | 4062406245122 | |
Número do fabricante | 202989 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI GARANT Master INOX M HPC / TPC 20
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
244,49 €
175,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
513 peças em stock
189,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
129 peças em stock
237,56 €
167,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
234,09 €
169,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
186,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
237,56 €
174,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ de exposição D1 | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,5 mm |
Refrigeração interior | no | não | no | não | não | no |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,12 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,12 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,1 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,1 mm | 0,07 mm | 0,07 mm |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado e vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | Horizontal, inclinado y vertical |