{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Inox | |
⌀ das lâminas DC | 5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Ângulo espiral | 36 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,07×D | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HB | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | TPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 20 mm | |
Comprimento total L | 66 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Número de fragmentador de aparas | 2 | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em INOX < 900 N/mm2 | 0,026 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203118 5 | |
EAN/GTIN | 4062406783716 | |
Número do fabricante | 203118 5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de MDI GARANT Master INOX com separadores de aparas TPC 5
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
85,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
38,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau |
Anel colorido | azul | sem |
Comprimento total L | 66 mm | 54 mm |
Refrigeração interior | não | não |
Ângulo espiral | 36 grau | 20 grau |
Número de dentes Z | 6 | 3 |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm |