{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Inox | |
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear; 0,1×D | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC; TPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 36 mm | |
⌀ de exposição D1 | 11,6 mm | |
Comprimento total L | 83 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Arredondamento do canto rv | 0,2 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202989 12 | |
EAN/GTIN | 4062406245061 | |
Número do fabricante | 202989 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI GARANT Master INOX M HPC / TPC 12
sob pedido
Em stock
140 peças em stock
101,01 €
72,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 527 peças em stock
70,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 681 peças em stock
68,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
351 peças em stock
91,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
101 peças em stock
91,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 028 peças em stock
54,64 €
40,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | no | não | no | no | no | no |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Óleo de corte | MDI | VHM | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ângulo espiral | 42 grau | 35 grau | 35 grau | 40 grau | 40 grau | 38 grau |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Estratégia de maquinagem | HPC; TPC | HPC | HPC | HPC; TPC | HPC; TPC | HPC |
⌀ haste Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |