{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Inox | |
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,1×D | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC; TPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 40 mm | |
⌀ de exposição D1 | 11,5 mm | |
Comprimento total L | 83 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202997 12 | |
EAN/GTIN | 4062406233617 | |
Número do fabricante | 202997 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI GARANT Master INOX HPC / TPC 12
sob pedido
Em stock
137 peças em stock
91,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 540 peças em stock
68,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
509 peças em stock
91,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 057 peças em stock
54,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ de exposição D1 | 11,5 mm | 11,6 mm | 11,5 mm | 11,6 mm |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB com h6 |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | f8 | h10 | e8 |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,06 mm |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,045 mm |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado e vertical |