Fresa de MDI GARANT Master INOX HPC / TPC 20

N.º do artigo: 203007 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
136 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ h10 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h10
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Inox
⌀ das lâminas DC 20 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h10
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 40 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,1×D
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem HPC; TPC
Comprimento da lâmina Lc 38 mm
Projeção L1 incl. exposição 56 mm
⌀ de exposição D1 19,5 mm
Comprimento total L 104 mm
⌀ haste Ds 20 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,35 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 0,07 mm
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 0,08 mm
Anel colorido azul
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 203007 20
EAN/GTIN 4045197777300
Número do fabricante 203007 20

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
230
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
115
Aço < 50 HRC
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Para desbaste e acabamento.
Fresa HPC com novo revestimento de alto desempenho para uma excelente vida útil e desempenho de corte ideal nos mais variados aços inoxidáveis. Maior resistência à oxidação e dureza a quente.
Pode ser usada com velocidades de corte elevadas e também é muito adequada para TOOLOX®.

Ventaja:

Funcionamento de vibração particularmente baixa.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta