Fresa de desbaste e acabamento 28

N.º do artigo: 191720 28
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ k12 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Perfil de fresagem: NF
  • Tolerância de ⌀ nominal: k12
  • Número de dentes Z: 6

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 28 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Perfil de fresagem NF
Tolerância de ⌀ nominal k12
Número de dentes Z 6
Ângulo espiral 27-30 grau
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Haste DIN 1835 B con h6
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 45 mm
Comprimento total L 121 mm
⌀ haste Ds 25 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,068 mm
Anel colorido sin
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 191720 28
EAN/GTIN 4045197105035
Número do fabricante 191720 28

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
120
Aço < 500 N/mm²
P
78
Aço < 750 N/mm²
P
55
Aço < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Tam. 10 – 30, geometria de arestas de corte frontais para imersão.
Para uma melhoria significativa do desempenho, com ranhuras quebra-aparas retificadas.

Ventaja:

As ranhuras quebra-aparas facilitam a evacuação das aparas e produzem uma boa superfície da peça de trabalho.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta