Fresa de desbaste e acabamento 14

N.º do artigo: 191720 14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
82 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ k12 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Perfil de fresagem: NF
  • Tolerância de ⌀ nominal: k12
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 14 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Perfil de fresagem NF
Tolerância de ⌀ nominal k12
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 27-30 grau
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Haste DIN 1835 B con h6
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 26 mm
Comprimento total L 83 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,042 mm
Anel colorido sin
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 191720 14
EAN/GTIN 4045197104977
Número do fabricante 191720 14

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
120
Aço < 500 N/mm²
P
78
Aço < 750 N/mm²
P
55
Aço < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Tam. 10 – 30, geometria de arestas de corte frontais para imersão.
Para uma melhoria significativa do desempenho, com ranhuras quebra-aparas retificadas.

Ventaja:

As ranhuras quebra-aparas facilitam a evacuação das aparas e produzem uma boa superfície da peça de trabalho.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de desbaste e acabamento  14

Fresa de desbaste e acabamento 14

sob pedido
Em stock
82 peças em stock
68,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
93 peças em stock
33,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
183 peças em stock
37,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
42,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
151 peças em stock
34,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
239 peças em stock
35,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Anel colorido sin sin sin amarillo sin sin
Comprimento total L 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm
Refrigeração interior no no no no no no
Comprimento da lâmina Lc 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
Número de dentes Z 4 3 3 3 4 4
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical
Tipo de produto Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta