Fresa de desbaste e acabamento 25

N.º do artigo: 191720 25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ k12 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Perfil de fresagem: NF
  • Tolerância de ⌀ nominal: k12
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 25 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Perfil de fresagem NF
Tolerância de ⌀ nominal k12
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 27-30 grau
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Haste DIN 1835 B con h6
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 45 mm
Comprimento total L 121 mm
⌀ haste Ds 25 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,064 mm
Anel colorido sin
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 191720 25
EAN/GTIN 4045197105028
Número do fabricante 191720 25

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
120
Aço < 500 N/mm²
P
78
Aço < 750 N/mm²
P
55
Aço < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Tam. 10 – 30, geometria de arestas de corte frontais para imersão.
Para uma melhoria significativa do desempenho, com ranhuras quebra-aparas retificadas.

Ventaja:

As ranhuras quebra-aparas facilitam a evacuação das aparas e produzem uma boa superfície da peça de trabalho.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de desbaste e acabamento  25

Fresa de desbaste e acabamento 25

sob pedido
Em stock
26 peças em stock
156,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
76,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
76,57 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
77 peças em stock
124,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
130 peças em stock
75,12 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
75,48 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Comprimento total L 121 mm 121 mm 121 mm 121 mm 121 mm 121 mm
Refrigeração interior no no no no no no
Haste DIN 1835 B con h6 DIN 1835 B con h6 DIN 1835 B con h6 DIN 1835 B con h6 DIN 1835 B con h6 DIN 1835 B con h6
⌀ das lâminas DC 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Comprimento da lâmina Lc 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
Óleo de corte HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8
⌀ haste Ds 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta