Fresa de desbaste e acabamento 10

N.º do artigo: 191720 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
171 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ k12 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Perfil de fresagem: NF
  • Tolerância de ⌀ nominal: k12
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 10 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Perfil de fresagem NF
Tolerância de ⌀ nominal k12
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 27-30 grau
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Haste DIN 1835 B con h6
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 22 mm
Comprimento total L 72 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,028 mm
Anel colorido sin
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 191720 10
EAN/GTIN 4045197104946
Número do fabricante 191720 10

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
120
Aço < 500 N/mm²
P
78
Aço < 750 N/mm²
P
55
Aço < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Tam. 10 – 30, geometria de arestas de corte frontais para imersão.
Para uma melhoria significativa do desempenho, com ranhuras quebra-aparas retificadas.

Ventaja:

As ranhuras quebra-aparas facilitam a evacuação das aparas e produzem uma boa superfície da peça de trabalho.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de desbaste e acabamento  10

Fresa de desbaste e acabamento 10

sob pedido
Em stock
171 peças em stock
51,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
538 peças em stock
15,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
409 peças em stock
20,59 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
203 peças em stock
27,31 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 018 peças em stock
14,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 189 peças em stock
18,01 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Comprimento total L 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm
Norma DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B
Haste DIN 1835 B con h6 DIN 1835 B con h6 DIN 1835 B con h6 DIN 1835 B con h6 DIN 1835 B con h6 DIN 1835 B con h6
Óleo de corte HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8
Número de dentes Z 4 3 3 3 4 4
⌀ haste Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Tipo de produto Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta