Fresa de desbaste e acabamento 18

N.º do artigo: 191720 18
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ k12 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Perfil de fresagem: NF
  • Tolerância de ⌀ nominal: k12
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 18 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Perfil de fresagem NF
Tolerância de ⌀ nominal k12
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 27-30 grau
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Haste DIN 1835 B con h6
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 32 mm
Comprimento total L 92 mm
⌀ haste Ds 16 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,05 mm
Anel colorido sin
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 191720 18
EAN/GTIN 4045197104991
Número do fabricante 191720 18

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
120
Aço < 500 N/mm²
P
78
Aço < 750 N/mm²
P
55
Aço < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Tam. 10 – 30, geometria de arestas de corte frontais para imersão.
Para uma melhoria significativa do desempenho, com ranhuras quebra-aparas retificadas.

Ventaja:

As ranhuras quebra-aparas facilitam a evacuação das aparas e produzem uma boa superfície da peça de trabalho.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de desbaste e acabamento  18

Fresa de desbaste e acabamento 18

sob pedido
Em stock
23 peças em stock
100,25 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
131 peças em stock
44,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
80 peças em stock
47,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
62,23 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
123 peças em stock
50,26 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 235 peças em stock
54,25 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Refrigeração interior no no no no no no
Norma DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B
Óleo de corte HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,05 mm 0,03 mm 0,03 mm 0,033 mm 0,034 mm 0,034 mm
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical
⌀ haste Ds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Tipo de produto Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta