{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tolerância | H7 | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 212 B | |
Refrigeração interior | não | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
Comprimento da lâmina Lc | 36 mm | |
Projeção L1 | 84 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
⌀ haste Ds | 9 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 163000 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197253156 | |
Número do fabricante | 163000 9,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador para máquina H7 9,5
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
57,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
89 peças em stock
26,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
62,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
85,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Projeção L1 | 84 mm | 83 mm | 84 mm | 100 mm |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Anel colorido | sem | verde | sem | sem |
Comprimento total L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 168 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,13 mm/U |