{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 4,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tolerância | H7 | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 212 B | |
Refrigeração interior | não | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
Comprimento da lâmina Lc | 21 mm | |
Projeção L1 | 51 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
⌀ haste Ds | 4,5 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,1 mm | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 163000 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197252838 | |
Número do fabricante | 163000 4,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador para máquina H7 4,5
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
34,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
155 peças em stock
16,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
43,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
80,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | verde | sem | sem |
Refrigeração interior | não | não | não | não |
⌀ nominal DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Norma | DIN 212 B | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 208 B |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | com furo de passagem | com furo de passagem | com furo de passagem |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,15 mm/U | 0,15 mm/U | 0,15 mm/U | 0,1 mm/U |