Escareador para máquina H7 1,5

N.º do artigo: 163000 1,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
151 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal DC Preço unitário com IVA
  • Tolerância: H7
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 212 B
  • Refrigeração interior: não
  • Haste: Haste cilíndrica com h9

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 1,5 mm
Revestimento sem revestimento
Tolerância H7
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 212 B
Refrigeração interior não
Haste Haste cilíndrica com h9
Utilização com tipo de perfuração com furo de passagem
Comprimento da lâmina Lc 8 mm
Projeção L1 16 mm
Comprimento total L 40 mm
Número de arestas de corte Z 3
⌀ haste Ds 1,5 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,1 mm/U
‌Excedente no valor de referência ⌀ 0,05 mm - 0,1 mm
Tolerância da haste h9
Anel colorido sem
Tipo de produto Escareador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 163000 1,5
EAN/GTIN 4045197252548
Número do fabricante 163000 1,5

Tabela de aplicação

Alumínio
N
20
Alumínio (apara curta)
N
20
Aço < 500 N/mm²
P
15
Aço < 750 N/mm²
P
10
Aço < 900 N/mm²
P
7
Aço < 1100 N/mm²
P
5
Aço < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Com longas arestas de corte e espiral à esquerda.
A partir do tam. 1,8, número par de dentes e passo irregular.
Até ao tam. 3,7, com ponta de centragem em ambos os lados;
A partir do tam. 3,9, com furos de centragem em ambos os lados.
Escareadores retificados para ajuste H7.

Aplicación:

Para mandrilar furos contínuos. Devido ao corte inicial curto, também pode ser usado para furos cegos (a partir de ⌀ de 3,9 mm).

Nota:

  • Escareadores para máquina com ranhuras retas – disponíveis de fábrica.
  • Escareadores com diferentes diâmetros e ajustes, ver n.º 162951.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta