{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 6,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tolerância | H7 | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 212 B | |
Refrigeração interior | não | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
Comprimento da lâmina Lc | 28 mm | |
Projeção L1 | 64 mm | |
Comprimento total L | 101 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
⌀ haste Ds | 6,3 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 163000 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197252982 | |
Número do fabricante | 163000 6,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador para máquina H7 6,5
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
43,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
140 peças em stock
21,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
50,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
88,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
⌀ nominal DC | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 31 mm |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | com furo de passagem | com furo de passagem | com furo de passagem |
Tipo de produto | Escareador | Escareador | Escareador | Escareador |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm |