{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 7,3 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tolerância | H7 | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 212 B | |
Refrigeração interior | não | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
Comprimento da lâmina Lc | 31 mm | |
Projeção L1 | 72 mm | |
Comprimento total L | 109 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
⌀ haste Ds | 7,1 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 163000 7,3 | |
EAN/GTIN | 4045197253040 | |
Número do fabricante | 163000 7,3 |