Escareador NC configurável, sem revestimento, ⌀ nominal DC: 13,5mm

N.º do artigo: 162951 13,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: não
  • Haste: DIN 1835 A com h6
  • Utilização com tipo de perfuração: com furo de passagem

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 13,5 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS E
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior não
Haste DIN 1835 A com h6
Utilização com tipo de perfuração com furo de passagem
área de ⌀ 13,210 mm - 13,550 mm
Comprimento da lâmina Lc 47 mm
Projeção L1 113 mm
Comprimento total L 160 mm
Número de arestas de corte Z 8
⌀ haste Ds 14 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,3 mm/U
‌Excedente no valor de referência ⌀ 0,2 mm - 0,3 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido sem
Tolerâncias configuráveis C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X
Qualidades configuráveis 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tipo de produto Escareador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 162951 13,5
EAN/GTIN 4045197366252
Número do fabricante 162951 13,5

Tabela de aplicação

Alumínio
N
20
Alumínio (apara curta)
N
20
Aço < 500 N/mm²
P
15
Aço < 750 N/mm²
P
10
Aço < 900 N/mm²
P
7
Aço < 1100 N/mm²
P
5
Aço < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Escareadores retificados para ajuste às especificações.

Nota:

Para ajuste H7, ver n.º 162900 e 163000.
Para escareadores em dimensões 1/100, ver n.º 162902.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Escareador NC configurável, sem revestimento, ⌀ nominal D<sub>C</sub>: 13,5mm

Escareador NC configurável, sem revestimento, ⌀ nominal DC: 13,5mm

sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
92,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
91,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Projeção L1 113 mm 122 mm
Revestimento sem revestimento sem revestimento
Anel colorido sem sem
Comprimento total L 160 mm 189 mm
Norma Norma de fábrica DIN 208 B
Comprimento da lâmina Lc 47 mm 47 mm
Tipo de produto Escareador Escareador

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta