{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Divisão das lâminas do rebaixador | desigual | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 334 | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 2 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150815 8 | |
EAN/GTIN | 4045197868060 | |
Número do fabricante | 150815 8 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador cónico de precisão com divisão irregular 60° 8
sob pedido
Em stock
124 peças em stock
30,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
27,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
192 peças em stock
22,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
372 peças em stock
30,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
212 peças em stock
15,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não |
Norma | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,1 mm/U | 0,09 mm/U | 0,09 mm/U | 0,1 mm/U | 0,09 mm/U |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |