{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 10 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Divisão das lâminas do rebaixador | desigual | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 334 | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 2,5 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150815 10 | |
EAN/GTIN | 4045197868077 | |
Número do fabricante | 150815 10 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador cónico de precisão com divisão irregular 60° 10
sob pedido
Em stock
96 peças em stock
31,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
278 peças em stock
29,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
134 peças em stock
28,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
413 peças em stock
31,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
272 peças em stock
15,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 60 grau | 90 grau | 60 grau | 90 grau | 90 grau |
Norma | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |