{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 25 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Divisão das lâminas do rebaixador | desigual | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 334 | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 6,3 mm | |
Comprimento total L | 71 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150815 25 | |
EAN/GTIN | 4045197868114 | |
Número do fabricante | 150815 25 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador cónico de precisão com divisão irregular 60° 25
sob pedido
Em stock
64 peças em stock
74,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
214 peças em stock
80,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
515 peças em stock
74,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
186 peças em stock
65,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
87,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
210 peças em stock
42,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Norma | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 334 | Norma de fábrica | DIN 335 C |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,25 mm/U | 0,2 mm/U | 0,25 mm/U | 0,2 mm/U | 0,25 mm/U | 0,2 mm/U |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |