Escareador cónico de precisão com divisão irregular 60° 16

N.º do artigo: 150815 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
119 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ exterior Dc Preço unitário com IVA
  • Ângulo da ponta do escareador cónico: 60
  • Óleo de corte: HSS
  • Divisão das lâminas do rebaixador: desigual
  • Número de arestas de corte Z: 3
  • Norma: DIN 334

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ exterior 16 mm
Revestimento TiAlN
Ângulo da ponta do escareador cónico 60 grau
Óleo de corte HSS
Divisão das lâminas do rebaixador desigual
Número de arestas de corte Z 3
Norma DIN 334
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de 4 mm
Comprimento total L 63 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Avanço f em aço < 500 N/mm2 0,18 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 150815 16
EAN/GTIN 4045197868091
Número do fabricante 150815 16

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
75
Alumínio (apara curta)
N
75
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
65
Aço < 750 N/mm²
P
50
Aço < 900 N/mm²
P
30
Aço < 1100 N/mm²
P
18
Aço < 1400 N/mm²
P
8
Aço < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafite, GFK, CFK
N
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Escareador de precisão de 60° com passo irregular.
Geometria especial com divisão extremamente irregular e preparação das arestas de corte adaptada. Retificada radialmente em relevo. Espaços entre dentes cortados de peça inteira. Novo revestimento TiAlN especial para uma longa vida útil.

Vantagem:

Alta suavidade de funcionamento durante todo o processo de escareamento. Funcionamento sem trepidação para resultados perfeitos com uma vida útil ideal da ferramenta.

Vantagem:

Fresa cónica de precisão para a produção de escareamentos redondos exatos de 60°.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta