{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 12,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Divisão das lâminas do rebaixador | desigual | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 334 | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 3,2 mm | |
Comprimento total L | 56 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Avellanador escalonado y cónico |
Número do artigo | 150815 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197868084 | |
Número do fabricante | 150815 12,5 |