{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 19 mm | |
Revestimento | AlTiCN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Divisão das lâminas do rebaixador | desigual | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 3,5 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
para parafusos escareados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | azul | |
⌀ do furo prévio | 3,5 mm | |
Tipo de produto | Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150389 19 | |
EAN/GTIN | 4062406073329 | |
Número do fabricante | 150389 19 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Escareador cónico de precisão com divisão irregular 90° 19
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
49,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
56,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 19 mm | 19 mm |
Anel colorido | azul | azul |
para parafusos escareados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | M10 |
Refrigeração interior | não | não |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C |
Óleo de corte | HSS E | HSS E |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm |