Jogo de escareadores cónicos n.º 150389 com caixa 90°, AlTiCN, Número de rebaixadores: 6

N.º do artigo: 150391 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
104 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de rebaixadores Preço unitário com IVA
  • Ângulo da ponta do escareador cónico: 90
  • Óleo de corte: HSS E
  • Divisão das lâminas do rebaixador: desigual
  • Número de arestas de corte Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de rebaixadores 6
Revestimento AlTiCN
Ângulo da ponta do escareador cónico 90 grau
Óleo de corte HSS E
Divisão das lâminas do rebaixador desigual
Número de arestas de corte Z 3
Norma DIN 335 C
Haste Haste cilíndrica com h9
Anel colorido azul
Tipo de produto Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados

Números de identificação e classificações

Número do artigo 150391 6
EAN/GTIN 4062406073367
Número do fabricante 150391 6

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
53
Alumínio (apara curta)
N
40
Alumínio > 10% Si
N
35
Aço < 500 N/mm²
P
55
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
15
Aço < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Jogo de fresas cónicas em cassete.
Prático para montagem e oficinas.

Vantagem:

Fresa cónica de precisão para a produção sem trepidação de escareamentos redondos exatos de 90°.

Índice:

cada 1 fresa cónica de precisão: Tam. 6; 8; 10;
11,5; 15; 19

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta