{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 12,4 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Divisão das lâminas do rebaixador | desigual | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Mango de tres superficies de apriete con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 2,8 mm | |
Comprimento total L | 56 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
para parafusos escareados DIN 7991 | M6 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | verde | |
Série | Pro Steel | |
Tipo de produto | Avellanador escalonado y cónico |
Número do artigo | 150184 12,4 | |
EAN/GTIN | 4062406524432 | |
Número do fabricante | 150184 12,4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escareador cónico de precisão com divisão irregular e 3 superfícies de aperto HOLEX Pro Steel 90° 12,4
sob pedido
Em stock
354 peças em stock
19,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 109 peças em stock
14,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
119 peças em stock
32,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 172 peças em stock
10,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 104 peças em stock
20,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
170 peças em stock
39,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
353 peças em stock
17,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
605 peças em stock
37,38 €
26,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
785 peças em stock
40,13 €
27,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
59,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
112 peças em stock
62,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
17,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | TiAlN | sem revestimento | TiN | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Anel colorido | verde | sem | verde | sem | verde | sem | sem | verde | verde | verde | verde | verde |
para parafusos escareados DIN 7991 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Norma de fábrica | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 335 C |
Haste | Mango de tres superficies de apriete con h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste com três faces tensoras com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste com três faces tensoras com h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango de tres superficies de apriete con h9 | Haste cilíndrica com h9 |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,12 mm/U | 0,12 mm/U | 0,12 mm/U | 0,12 mm/U | 0,12 mm/U | 0,12 mm/U | 0,12 mm/U | 0,13 mm/U | 0,13 mm/U | 0,13 mm/U | 0,13 mm/U | 0,12 mm/U |