{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 10,4 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Divisão das lâminas do rebaixador | desigual | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Mango de tres superficies de apriete con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 2,5 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
para parafusos escareados DIN 7991 | M5 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | verde | |
Série | Pro Steel | |
Tipo de produto | Avellanador escalonado y cónico |
Número do artigo | 150184 10,4 | |
EAN/GTIN | 4062406524418 | |
Número do fabricante | 150184 10,4 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escareador cónico de precisão com divisão irregular e 3 superfícies de aperto HOLEX Pro Steel 90° 10,4
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
17,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 303 peças em stock
13,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
97 peças em stock
29,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
849 peças em stock
9,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
867 peças em stock
18,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
654 peças em stock
31,23 €
21,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
689 peças em stock
34,26 €
23,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
156 peças em stock
16,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
15,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm |
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | TiAlN | sem revestimento | TiN | TiAlN | TiAlN | Sin revestimiento | TiAlN |
Anel colorido | verde | sem | verde | sem | verde | verde | verde | sin | verde |
Comprimento total L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Tipo de produto | Avellanador escalonado y cónico | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Avellanador escalonado y cónico | Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados |