{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 10,4 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste com três faces tensoras com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 2,5 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
para parafusos escareados DIN 7991 | M5 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150152 10,4 | |
EAN/GTIN | 4045197716972 | |
Número do fabricante | 150152 10,4 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Escareador cónico de precisão 90° 10,4
sob pedido
Em stock
176 peças em stock
16,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
701 peças em stock
34,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
132 peças em stock
56,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
96 peças em stock
33,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
193 peças em stock
17,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm |
Revestimento | sem revestimento | TiAlN | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
Anel colorido | sem | verde | verde | azul | verde |
Comprimento total L | 50 mm | 50 mm | 107 mm | 50 mm | 50 mm |
Tolerância da haste | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |