{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 7 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste com três faces tensoras com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 1,8 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
para parafusos escareados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3,5 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150152 7 | |
EAN/GTIN | 4045197716927 | |
Número do fabricante | 150152 7 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escareador cónico de precisão 90° 7
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
13,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
336 peças em stock
10,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
98 peças em stock
26,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
241 peças em stock
7,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
191 peças em stock
13,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
28,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
para parafusos escareados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3,5 | M3,5 | M3,5 | M3,5 | M3,5 | M3,5 |
Comprimento total L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não |
Haste | Haste com três faces tensoras com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |