{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 25 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste com três faces tensoras com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 3,8 mm | |
Comprimento total L | 67 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
para parafusos escareados DIN 7991 | M12 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150152 25 | |
EAN/GTIN | 4045197717061 | |
Número do fabricante | 150152 25 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escareador cónico de precisão 90° 25
sob pedido
Em stock
291 peças em stock
37,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
680 peças em stock
78,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
78,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
90,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
128 peças em stock
78,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
Escareador cónico de precisão com divisão irregular e 3 superfícies de aperto HOLEX Pro Steel 90° 25
sob pedido
Em stock
501 peças em stock
45,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Anel colorido | sem | verde | verde | verde | azul | verde |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | 90 grau | 60 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 334 | Norma de fábrica | DIN 335 C | DIN 335 C |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 3,8 mm | 3,8 mm | 6,3 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |