{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 12,4 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste com três faces tensoras com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 2,8 mm | |
Comprimento total L | 56 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
para parafusos escareados DIN 7991 | M6 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150152 12,4 | |
EAN/GTIN | 4045197716996 | |
Número do fabricante | 150152 12,4 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Escareador cónico de precisão 90° 12,4
sob pedido
Em stock
116 peças em stock
17,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
644 peças em stock
40,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
137 peças em stock
62,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
80 peças em stock
39,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
637 peças em stock
19,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm |
Revestimento | sem revestimento | TiAlN | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
Anel colorido | sem | verde | verde | azul | verde |
Tolerância da haste | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |