{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 23 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Divisão das lâminas do rebaixador | desigual | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 3,8 mm | |
Comprimento total L | 67 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
para parafusos escareados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Série | Pro Steel | |
Tipo de produto | Avellanador escalonado y cónico |
Número do artigo | 150182 23 | |
EAN/GTIN | 4062406524319 | |
Número do fabricante | 150182 23 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Escareador cónico de precisão com divisão irregular HOLEX Pro Steel 90° 23
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
42,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
104 peças em stock
69,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
172 peças em stock
63,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | verde | verde | verde |
Comprimento total L | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
Refrigeração interior | no | no | no |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |