{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Divisão das lâminas do rebaixador | desigual | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 1,5 mm | |
Comprimento total L | 45 mm | |
⌀ haste Ds | 5 mm | |
para parafusos escareados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | verde | |
Série | Pro Steel | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150182 6 | |
EAN/GTIN | 4062406523695 | |
Número do fabricante | 150182 6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador cónico de precisão com divisão irregular HOLEX Pro Steel 90° 6
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
13,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
137 peças em stock
21,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
161 peças em stock
26,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 |
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Comprimento total L | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Tolerância da haste | h9 | h9 | h9 |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |