{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 8,3 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Divisão das lâminas do rebaixador | desigual | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 2 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
para parafusos escareados DIN 7991 | M4 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | verde | |
Série | Pro Steel | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150182 8,3 | |
EAN/GTIN | 4062406524227 | |
Número do fabricante | 150182 8,3 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador cónico de precisão com divisão irregular HOLEX Pro Steel 90° 8,3
sob pedido
Em stock
300 peças em stock
15,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
132 peças em stock
27,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
369 peças em stock
30,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
90 peças em stock
49,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,09 mm/U | 0,09 mm/U | 0,1 mm/U | 0,1 mm/U |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |