{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 31 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Divisão das lâminas do rebaixador | desigual | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 4,2 mm | |
Comprimento total L | 71 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
para parafusos escareados DIN 7991 | M16 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | verde | |
Série | Pro Steel | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150182 31 | |
EAN/GTIN | 4062406524333 | |
Número do fabricante | 150182 31 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador cónico de precisão com divisão irregular HOLEX Pro Steel 90° 31
sob pedido
Em stock
134 peças em stock
59,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
113,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
292 peças em stock
99,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
137,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | verde | verde | verde | verde |
Comprimento total L | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 140 mm |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Norma de fábrica |
Tolerância da haste | h9 | h9 | h9 | h9 |
⌀ haste Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |