Escareador cónico de precisão 90° 23

N.º do artigo: 150170 23
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
109 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ exterior Dc Preço unitário com IVA
  • Ângulo da ponta do escareador cónico: 90
  • Óleo de corte: HSS
  • Número de arestas de corte Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Haste: Haste cilíndrica com h9

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ exterior 23 mm
Revestimento TiAlN
Ângulo da ponta do escareador cónico 90 grau
Óleo de corte HSS
Número de arestas de corte Z 3
Norma DIN 335 C
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de 3,8 mm
Comprimento total L 67 mm
⌀ haste Ds 10 mm
para parafusos escareados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M12
Avanço f em aço < 500 N/mm2 0,16 mm/U
Tolerância da haste h9
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresas cónicas e rebaixadores escalonados

Números de identificação e classificações

Número do artigo 150170 23
EAN/GTIN 4045197364722
Número do fabricante 150170 23

Tabela de aplicação

Alumínio > 10% Si
N
25
Aço < 500 N/mm²
P
34
Aço < 750 N/mm²
P
32
Aço < 900 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Todos os rebaixadores com 3 arestas de corte, retificados radialmente em relevo.
Espaços entre dentes cortados de peça inteira.
Fresa cónica de precisão para uma melhoria significativa do desempenho.

Aplicación:

Fresa cónica de precisão para escareamento cónico sem trepidação.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Escareador cónico de precisão 90° 23

Escareador cónico de precisão 90° 23

sob pedido
Em stock
109 peças em stock
69,06 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
177 peças em stock
63,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
42,89 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Anel colorido verde verde verde
Comprimento total L 67 mm 67 mm 67 mm
Refrigeração interior não não não
Norma DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C
Óleo de corte HSS HSS HSS
⌀ haste Ds 10 mm 10 mm 10 mm
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta