{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 16,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 3,2 mm | |
Comprimento total L | 60 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
para parafusos escareados DIN 7991 | M8 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150170 16,5 | |
EAN/GTIN | 4045197085641 | |
Número do fabricante | 150170 16,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador cónico de precisão 90° 16,5
sob pedido
Em stock
175 peças em stock
39,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 013 peças em stock
42,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
94 peças em stock
63,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
404 peças em stock
21,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 60 mm | 60 mm | 111 mm | 60 mm |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | Norma de fábrica | DIN 335 C |
Tolerância da haste | h9 | h9 | h9 | h9 |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |